BAN-ZI
太陽光硬化補修シート BAN-ZI AIDシリコン
シリコンゴムのシートです。
貼るだけで防水処理が簡単に出来ます。
シリコン樹脂100%で耐候性に優れ防錆、防水、振動にも強く低温や高温にも優れた耐久性を持ちます。
材質
シリコン樹脂
長さ(mm)
250
幅(mm)
200
使用温度範囲(℃)
-40~180
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28959046
I-AICG/2025
369-8565
1.8
グレー
シリコーンゴムシート
¥
4,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28959055
I-AICK/2025
370-0138
1.5
クリア(メッシュ)
シリコーンゴムシート(メッシュ補強型)
¥
6,610
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28959064
I-AICM/2025
370-1701
1.8
クリア
シリコーンゴムシート
¥
4,710
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください