コンテナシリンダー・複動型

コンテナシリンダー・複動型 - アインツコンテナシリンダー・複動型 - アインツコンテナシリンダー・複動型 - アインツコンテナシリンダー・複動型 - アインツ

ロットが2本の特殊構造で円滑な動作です。
作動限・復帰限用オートスイッチの装着が可能です。

取付穴M5ナット用取付溝高さ(mm)25奥行(mm)70出力(N)押し:314、引き:263内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ストローク(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28959274NCON-20W20388-681985
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
28959290NCON-40W40388-6818105
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
28959344NCON-80W80388-6817145
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする