ミニコンテナシリンダー・複動型

ミニコンテナシリンダー・複動型 - アインツミニコンテナシリンダー・複動型 - アインツミニコンテナシリンダー・複動型 - アインツミニコンテナシリンダー・複動型 - アインツミニコンテナシリンダー・複動型 - アインツミニコンテナシリンダー・複動型 - アインツミニコンテナシリンダー・複動型 - アインツミニコンテナシリンダー・複動型 - アインツ

コンパクトボディーで回り止めガイド付きです。
円滑な動作を実現しました。

幅(mm)40高さ(mm)24出力(N)押し:154、引き:129内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
奥行(mm)
取付穴
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28959299NCON-M10W388-682610562-M5
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
28959308NCON-M15W388-682715612-M5
オープン
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
28959317NCON-M20W388-682520663-M5
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
28959326NCON-M25W388-682325712-M5
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
28959335NCON-M30W388-682830762-M5
15,092
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする