侍BLACK
ギアレンチ
歯数72送り角5°でスムーズな動きです。
用途
ボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業に。
材質
Cr-V鋼
歯数
72
送り角度(°)
5
内容量
1丁
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
メガネ厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28969135
806065451
388-5098
140
8
8
7.2
¥
1,416
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28969144
806065452
388-5083
160
10
10
7.3
¥
1,600
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28969160
806065453
388-5085
170
12
12
8.5
¥
1,846
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28969169
806065454
388-5100
180
13
13
9
¥
1,908
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28969178
806065455
388-5095
190
14
14
9.5
¥
1,970
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28969187
806065456
388-5087
225
17
17
9.8
¥
2,524
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28969196
806065457
388-5092
248
19
19
11.2
¥
2,830
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28969205
806065458
388-5094
290
21
21
12.7
¥
3,016
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28969214
806065459
388-5104
290
22
22
13
¥
3,138
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28969230
806065460
388-5090
320
24
24
14.3
¥
3,508
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください