曜日別特売

フレキシブルギアレンチ

フレキシブルギアレンチ - 侍BLACKフレキシブルギアレンチ - 侍BLACKフレキシブルギアレンチ - 侍BLACKフレキシブルギアレンチ - 侍BLACKフレキシブルギアレンチ - 侍BLACKフレキシブルギアレンチ - 侍BLACKフレキシブルギアレンチ - 侍BLACKフレキシブルギアレンチ - 侍BLACK

歯数72送り角5°でスムーズな動きです。

用途ボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業に。材質クロムバナジウム鋼歯数72送り角度(°)5内容量1丁
全10種類を絞り込む
全長(mm)
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
メガネ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28969239806065501388-5093140887
1,784
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
28969248806065502388-509116010107.6
1,970
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
28969257806065503388-510517012128.5
2,400
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
28969266806065504388-509918013138.8
2,462
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
28969275806065505388-508619014149.7
2,584
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
28969284806065506388-5096225171710
3,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
28969300806065507388-5103245191911.5
3,570
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
28969309806065508388-5088285212113.5
3,876
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
28969318806065509388-5084290222213.5
4,000
2,698
2,968(税込)
当日出荷
28969327806065510388-5102320242414.1
4,554
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする