曜日別特売

高圧用エアーホース 内径6mm

高圧用エアーホース 内径6mm - 侍BLACK高圧用エアーホース 内径6mm - 侍BLACK高圧用エアーホース 内径6mm - 侍BLACK高圧用エアーホース 内径6mm - 侍BLACK

高圧用のワンタッチソケットです。
ロータリーソケットなので、ホースのねじれが軽減され作業性が向上します。
ガードスプリング採用で、ソケット・プラグの根本をガードしてエアーホースの折れ・パンクを防ぎます。
接続後の分離を防止するロック式ソケットです。

ダンディーレッド×ブラックライン適合チューブ外径(Φmm)10内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)4ホース寸法(内径×外径)(mm)6.0×10.0内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28969345806061311388-511510
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
28969354806061312388-511415
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
28969370806061313388-511620
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
28969379806061314388-511330
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする