スワン電器
OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 白色 黒
拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。
影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。
用途
学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。
オンラインミーティングのフェイスライトに。
トラスコ品番
381-7425
長さ(mm)
光源部:200
幅(mm)
212
色
黒
高さ(mm)
385
奥行(mm)
300
消費電力(W)
8.2
コード長さ(m)
2.5
光源色
4000K
明るさ(Lm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
92
内容量
1台
注意
※AC100V専用です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28969625
LEX-3140BK
¥
50,660
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください