OLEDデスクライト用デスクベース 3灯OLEDデスクライト用 黒

OLEDデスクライト用デスクベース 3灯OLEDデスクライト用 黒 - スワン電器

卓上ライトとして使用できるオプションパーツです。

トラスコ品番381-7899適合機種LEX-3130、LEX-3132幅(mm)210全長(mm)210高さ(mm)20奥行(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28969720DB-995MB
25,880
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする