耐震マット ノンブレンタックゲル

耐震マット ノンブレンタックゲル - 枚方技研

アンカー施工不要な耐震固定材料です。
強い粘着性を持っているので、強固に対象物を固定できます。
粘着性能が長期間持続します。
汚れた場合でも洗い落とすことで繰り返し使用できます。
対象物を汚したり傷つけたりしません。

用途工場設備、測定機、研究用機器、事務機器、家具、家電製品の耐震固定に。材質ウレタン樹脂厚さ(mm)3内容量1袋
注意
※取付時はホコリや汚れがなく、全面がしっかり粘着するように注意してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
サイズ
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28969729NTGAT3381-9855100100100×100×t3mm(本体)100×100×3
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
28969738NTGBT3381-9734400400400×400×t3mm(本体)400×400×3
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする