アマテイ
コンクリート釘 10×75 SP 500G
主にコンクリート構造物、煉瓦、樫木、鉄板、型鋼物等に使用します。
トラスコ品番
396-4435
材質
鉄、表面処理:焼入れメッキ
全長(mm)
75
寸法d(mm)
3.4
線径(Φmm)
3.4
箱入数
約82本
頭部径(Φmm)
6.5
番手
(#)10
内容量
1箱(500g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28969747
112222042
¥
544
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください