アマテイ
JIS鉄丸釘 5K
主に一般建築・梱包に使用されます。
材質
鉄、表面処理:なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
寸法d(mm)
線径(Φmm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28969817
111200007
396-4430
25
1.7
1.7
N25
¥
4,460
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
28969826
111200010
396-4410
32
1.9
1.9
N32
¥
4,320
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28969835
111200013
396-4420
38
2.15
2.15
N38
¥
4,180
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28969844
111200016
396-4402
45
2.45
2.45
N45
¥
4,030
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
28969860
111200019
396-4438
50
2.75
2.75
N50
¥
3,990
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28969869
111200022
396-4413
65
3.05
3.05
N65
¥
3,950
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
28969878
111200025
396-4404
75
3.4
3.4
N75
¥
3,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28969887
111200028
396-4432
90
3.75
3.75
N90
¥
3,860
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28969896
111200031
396-4415
100
4.2
4.2
N100
¥
3,750
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
28969905
111200034
396-4405
115
4.2
4.2
N115
¥
4,390
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
28969914
111200037
396-4441
125
4.6
4.6
N125
¥
4,420
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28969930
111200040
396-4383
150
5.2
5.2
N150
¥
4,450
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください