カラーN釘 頭部刻印 N65 オレンジ 4K

カラーN釘 頭部刻印 N65 オレンジ 4K - アマテイ

在来建築用のカラーN釘です。

トラスコ品番396-4411材質鉄、表面処理:セメントコート全長(mm)65オレンジ規格N65寸法d(mm)3.05線径(Φmm)3.05箱入数約1048本頭部径(Φmm)7.3番手(#)11RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(4kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28969948223810146
3,104
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする