アマテイ
カラーN釘 頭部刻印 N75 黄緑 4K
在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番
396-4428
材質
鉄、表面処理:セメントコート
全長(mm)
75
色
黄緑
規格
N75
寸法d(mm)
3.4
線径(Φmm)
3.4
箱入数
約732本
頭部径(Φmm)
7.9
番手
(#)10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(4kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28969957
223810147
¥
3,064
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください