アマテイ
木割れ最強釘 針金連結釘 FCN3375AR 1500P
従来のCN釘で発生した小口割れ抑制に高い効果を発揮する木割れ最強釘です。
トラスコ品番
396-4431
材質
鉄、表面処理:セメントコート
寸法(mm)
頭径×胴径×長さ:7.4×3.26×72
全長(mm)
72
規格
木割れ最強釘FCN3375AR
線径(Φmm)
3.26
入数(本)1ケース
150×10巻
箱入数
1500本
頭部径(Φmm)
7.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(1500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28969975
112443009
¥
6,944
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください