木割れ最強釘 針金連結釘 FCN3590AR 1500P

木割れ最強釘 針金連結釘 FCN3590AR 1500P - アマテイ

従来のCN釘で発生した小口割れ抑制に高い効果を発揮する木割れ最強釘です。

トラスコ品番396-4390材質鉄、表面処理:セメントコート寸法(mm)頭径×胴径×長さ:7.9×3.50×90全長(mm)90規格木割れ最強釘FCN3590AR線径(Φmm)3.5入数(本)1ケース150×10巻箱入数1500本頭部径(Φmm)7.9RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(1500本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28969984112443010
9,172
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする