コクブ
コンクリートビス ツイスター ナベ頭 FCS SUS410/パシペート処理 シャープポイント 高低ねじ山
様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。
プラグ不要で優れた保持力、ステンレスSUS410を採用しています。
用途
コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。
材質
ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート
ねじピッチ(mm)
1.4(18山)
下穴径(Φmm)
3.4~3.5
最大引張荷重(kN)
※1.3
頭径D(Φmm)
7.5
頭部高さ(mm)
t:2.7
適合ドライバー
NO.2
穿孔深さ(mm)
埋め込み深さ+10mm
寸法SL(mm)
2
呼び径d(mm)
4.2
注意
※埋め込み深さは取付物の厚さ・重量、コンクリートの強度等によって違いますので、用途に合わせてご使用ください。
※引抜強度試験は試験材:JIS A1132に準ずるコンクリート圧縮強度34.4N/mm(の2乗)にビスを25mm埋め込み実施。
※上記引抜強度値は社内実測の平均値であり保証値ではございません。
※注意:大きめの下穴は、引抜強度が低下しますので、ご注意ください。
※注意:作業時は切粉が飛散しますので、安全ゴーグルやヘルメット等をご着用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
埋め込み深さ(mm)
寸法TL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28970000
PCS-4025P
1パック(200本)
396-2850
25
※22推奨
23
¥
2,660
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
28970009
PCS-4032P
1パック(150本)
396-2848
32
※30推奨
30
¥
2,660
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください