コクブ
コンクリートビス ツイスター ナベ頭 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山
様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。
プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。
用途
コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。
材質
鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート
適合ドライバー
No.2
穿孔深さ(mm)
埋め込み深さ+10
注意
※埋め込み深さは取付物の厚さ・重量、コンクリートの強度等によって違いますので、用途に合わせてご使用ください。
※引抜強度試験は試験材:JIS A1132に準ずるコンクリート圧縮強度34.4N/mm(の2乗)にビスを25mm埋め込み実施。
※上記引抜強度値は社内実測の平均値であり保証値ではございません。
※注意:大きめの下穴は、引抜強度が低下しますので、ご注意ください。
※注意:作業時は切粉が飛散しますので、安全ゴーグルやヘルメット等をご着用ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
下穴径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28970070
PC-4025P
1パック(200本)
396-2381
25
1.4(18山)
3.4~3.5
22推奨
¥
1,460
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
28970079
PC-4032P
1パック(150本)
396-2394
32
1.4(18山)
3.4~3.5
30推奨
¥
1,460
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28970088
PC-4038P
1パック(125本)
396-2391
35
1.4(18山)
3.4~3.5
30推奨
¥
1,460
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28970097
PC-5025P
1パック(90本)
396-2386
25
1.6(16山)
4.3~4.5
22推奨
¥
1,460
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
28970106
PC-5032P
1パック(90本)
396-2402
32
1.6(16山)
4.3~4.5
30推奨
¥
1,460
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28970115
PC-5045P
1パック(60本)
396-2388
45
1.6(16山)
4.3~4.5
30推奨
¥
1,460
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
28970124
PC-5060P
1パック(50本)
396-2382
60
1.6(16山)
3.4~3.5
30推奨
¥
1,460
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください