コクブ
コンクリートビス ツイスター サラ頭 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山
様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。
プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。
用途
コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。
材質
鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート
穿孔深さ(mm)
埋め込み深さ+10
注意
※埋め込み深さは取付物の厚さ・重量、コンクリートの強度等によって違いますので、用途に合わせてご使用ください。
※引抜強度試験は試験材:JIS A1132に準ずるコンクリート圧縮強度34.4N/mm(の2乗)にビスを25mm埋め込み実施。
※上記引抜強度値は社内実測の平均値であり保証値ではございません。
※注意:大きめの下穴は、引抜強度が低下しますので、ご注意ください。
※注意:作業時は切粉が飛散しますので、安全ゴーグルやヘルメット等をご着用ください。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
下穴径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28970158
FC-4025P
1パック(200本)
396-2379
25
1.4(18山)
3.4~3.5
21推奨
¥
1,460
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
28970167
FC-4032P
1パック(150本)
396-2396
32
1.4(18山)
3.4~3.5
28推奨
¥
1,460
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
28970176
FC-4038P
1パック(125本)
396-2392
38
1.4(18山)
3.4~3.5
30推奨
¥
1,460
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28970185
FC-4045P
1パック(100本)
396-2403
45
1.4(18山)
3.4~3.5
30推奨
¥
1,460
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
28970194
FC-4060P
1パック(60本)
396-2399
60
1.4(18山)
3.4~3.5
30推奨
¥
1,460
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
28970210
FC-5025P
1パック(90本)
396-2389
25
1.6(16山)
4.3~4.5
22推奨
¥
1,460
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
28970219
FC-5035P
1パック(90本)
396-2401
35
1.6(16山)
4.3~4.5
30推奨
¥
1,460
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28970228
FC-5045P
1パック(60本)
396-2383
45
1.6(16山)
4.3~4.5
30推奨
¥
1,460
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28970237
FC-5060P
1パック(50本)
396-2390
60
1.6(16山)
4.3~4.5
30推奨
¥
1,460
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
28970264
FC-6035P
1パック(50本)
396-2378
35
1.8(14山)
5.3~5.5
30推奨
¥
1,460
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28970289
FC-6060P
1パック(30本)
396-2400
60
1.8(14山)
5.3~5.5
40推奨
¥
1,460
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
28970298
FC-6070P
1パック(30本)
396-2384
70
1.8(14山)
5.3~5.5
40推奨
¥
1,460
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28970307
FC-6075P
1パック(20本)
396-2404
75
1.8(14山)
5.3~5.5
40推奨
¥
1,460
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28970316
FC-6090P
1パック(15本)
396-2405
90
1.8(14山)
5.3~5.5
40推奨
¥
1,460
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28970246
FC-5075P
1パック(30本)
396-2380
75
1.6(16山)
4.3~4.5
30推奨
¥
1,460
¥
829
¥
912
(税込)
取扱停止中
28970255
FC-5090P
1パック(30本)
396-2397
90
1.6(16山)
4.3~4.5
30推奨
¥
1,460
¥
829
¥
912
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
28970280
FC-6045P
1パック(40本)
396-2387
45
1.8(14山)
5.3~5.5
35推奨
¥
1,460
¥
829
¥
912
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください