TAKEMOTO
PEPI‐50
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
材質
ポリエチレンテレフタレート(PET)
色
透明
トラスコ品番
772-5817
幅(mm)
35
容量(mL)
57
高さ(mm)
80
奥行(mm)
35
名称
容器
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28970377
2330011001
57
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください