曜日別特売

スーパー万能ビス スプーンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメートメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山)

スーパー万能ビス スプーンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメートメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山) - コクブスーパー万能ビス スプーンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメートメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山) - コクブスーパー万能ビス スプーンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメートメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山) - コクブスーパー万能ビス スプーンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメートメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山) - コクブスーパー万能ビス スプーンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメートメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山) - コクブスーパー万能ビス スプーンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメートメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山) - コクブスーパー万能ビス スプーンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメートメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山) - コクブスーパー万能ビス スプーンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメートメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山) - コクブ

先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。
太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。
薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。

用途
MDF他、硬質木材を含む木質材に。
パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。
材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:クロメート適合ドライバーNo.2
注意
※木下地への締結
※厚さ1.2mm以上の鉄板には使用不可
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじピッチ(mm)
寸法d(mm)
働き長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28970395SP-38251箱(1000本)405-5383252.82(9山)3.8EL:15
5,180
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
28970404SP-38281箱(1000本)405-5398282.82(9山)3.8EL:18
6,300
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
28970420SP-38321箱(600本)405-5397322.82(9山)3.8EL:22
4,200
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
28970429SP-38411箱(600本)405-5392412.82(9山)3.8EL:31
4,640
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
28970438SP-38451箱(400本)405-5389452.82(9山)3.8EL:35
3,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
28970447SP-38511箱(400本)405-5396512.82(9山)3.8EL:41
3,740
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
28970465SP-42651箱(250本)405-5391652.82(9山)4.2EL:54
3,820
2,198
2,418(税込)
当日出荷
28970474SP-53901箱(100本)405-5386903.18(8山)5.3EL:77
4,660
2,698
2,968(税込)
当日出荷
28970490SP-531001箱(100本)405-53941003.18(8山)5.3EL:87
5,220
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
28970456SP-38571箱(400本)405-5393572.82(9山)3.8EL:47
4,320
2,498
2,748(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする