ダンドリビス
石こうボード壁用強力アンカー かべピタ30(10個)+ミニ(11個)セット 3号箱
石こうボード壁用強力アンカーです。
ボード面にピッタリとフックや取っ手などが取り付けられます。
トラスコ品番
423-8663
セット内容
かべピタ30:10個、かべピタミニ:11個 、下穴専用ビス:1、ビット:1
材質
本体:ナイロン、下穴専用ビス・ビット:鉄
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28970544
P-KB30MN-MX
¥
1,050
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください