ダンドリビス
石こうボード壁用強力アンカー かべピタ30(10入)ブリスターパック
石こうボード壁用強力アンカーです。
ボード面にピッタリとフックや取っ手などが取り付けられます。
付属品
下穴専用ビス×1個
トラスコ品番
422-9194
セット内容
かべピタ30×10個、下穴専用ビス×1個
材質
本体:ナイロン、下穴専用ビス:鉄
長さ(mm)
30
頭部径(Φmm)
15
使用ビス径(mm)
3~4
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28970560
P-KBX30X-10
¥
700
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください