ダンドリビス
極細ビス 極細15頭小十字穴ビット無 Abox
呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。
細工施工の決定版です。
用途
材料の取付に。
フロアー取付に。
トラスコ品番
423-0778
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
全長(mm)
15
寸法d(mm)
2.6
頭部径dk(mm)
4.2
ねじ部長さ(mm)
10
内容量
1箱(330本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28970614
V-GSC015-AX
¥
1,100
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください