ダンドリビス
調整65十字穴 クロメート 24号プラ箱
ドア枠などの曲がりを調整し、垂直にするために使用するビスです。
トラスコ品番
424-5010
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
全長(mm)
65
ねじ長さ(mm)
1:32、2:19
ねじ径(mm)
1:5.2、2:4.2
頭部径dk(mm)
8
内容量
1箱(105本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28970700
V-TVX065-RX
¥
2,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください