ハネウェル
耐酸・耐アルカリ手袋 カマプレン #726 サイズM
酸・アルカリ・有機溶剤に耐性を備えています。
高い柔軟性とグリップ力があります。
裏地はフロック加工なので脱着が簡単です。
仕様
裏布:なし
トラスコ品番
421-0196
材質
クロロプレン、ナチュラルラテックス
厚さ(mm)
0.65
色
黒
サイズ
M
全長(cm)
40
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
19
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28970770
072608141E
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください