アイグッズ
アルコールチェッカー ラムダワン
体内の残留アルコール濃度を簡単に数値化して測定します。
トラスコ品番
408-2441
幅(mm)
45
色
ブラック、レッド
高さ(mm)
15
品名
アルコールチェッカー
奥行(mm)
115
電源(V)
単4形アルカリ電池×2
電源
単4形アルカリ電池×2
測定範囲(mg/L)
0.000から0.995
使用温度(℃)
5~35
測定目盛(mg/L)
最小:0
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28970806
IGAC01
¥
4,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください