アイグッズ
アルコールチェッカーラムダツー
息を吹きかけ簡単に呼気中アルコール濃度を測定します。
トラスコ品番
408-2442
幅(mm)
38
色
ホワイト
高さ(mm)
17.5
品名
アルコールチェッカー
奥行(mm)
103
電源(V)
単4形アルカリ電池×2
電源
単4形アルカリ電池×2
測定範囲(mg/L)
0.00から0.95
使用温度(℃)
5~35
測定目盛(mg/L)
最小:0
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28970815
IGAC02
¥
6,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください