曜日別特売

つまみ式掃除口

つまみ式掃除口 - 前澤化成工業

DV継手ソケット受口に接着して使用します。
無圧排水配管用です。

トラスコ品番409-5246材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)9寸法H(mm)39寸法A(mm)12寸法B(mm)14パッキンOリング内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28970824MCO40JC塩ビ管:40無圧
264
139
153(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする