前澤化成工業
Maezawa HI伸縮継手
VP管、ポリ管、鋼管用です。
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)
使用温度範囲(℃)
0~30
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28970910
HIUJ13 JC
1個
塩ビ管:13
1
¥
611
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
28970919
HIUJ16 JC
1箱(45個)
塩ビ管:16
1
¥
33,930
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
28970955
HIUJ40 JC
1個
塩ビ管:40
1
¥
2,470
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28970964
HIUJ50 JC
1個
塩ビ管:50
1
¥
2,880
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材