前澤化成工業
Maezawa HIスーパー伸縮継手
(1件のレビュー)
VP管、ポリ管、鋼管用です。
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)
使用温度範囲(℃)
0~30
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28970980
HIUJL13 JC
塩ビ管:13
1
¥
702
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28970989
HIUJL16 JC
塩ビ管:16
1
¥
807
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28970998
HIUJL20 JC
塩ビ管:20
1
¥
1,100
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
28971025
HIUJL50 JC
塩ビ管:50
1
¥
3,450
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
28971007
HIUJL25 JC
塩ビ管:25
1
¥
1,380
¥
849
¥
934
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材