前澤化成工業
Maezawa HIスーパー伸縮継手(VP管専用)
VP管専用になります。
トラスコ品番
408-0995
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)
使用温度範囲(℃)
0~30
寸法L(mm)
130
寸法H(mm)
43
寸法D(mm)
47.4
寸法B(mm)
63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28971016
HIUJL30VP JC
塩ビ管:30
1
¥
2,420
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材