曜日別特売

ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車)自在ストッパー付

ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車)自在ストッパー付 - プラパートねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車)自在ストッパー付 - プラパートねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車)自在ストッパー付 - プラパートねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車)自在ストッパー付 - プラパートねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車)自在ストッパー付 - プラパート

取り付け後でも、ローレット部分を回すだけで高さ調整ができます。
固取付ボルトと同軸上に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備しています。
車輪ではなく本体を固定するのでグラつきません。
JIS S1038相当品です。

材質金具:スチール、車輪:ナイロン、ホイール:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)46取付高H(mm)66軸長L(mm)15許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
ねじT
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28971050K100-50-B10S402-8792ホイール:黒1.5M10
800
799
879(税込)
当日出荷
28971068K100-50-B12S402-7313ホイール:黒1.25M12
820
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
28971086K100-50-B8S402-8806ホイール:黒1.25M8
800
799
879(税込)
当日出荷
28971147K100-50-S10S402-7300ホイール:シルバー1.5M10
800
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
28971165K100-50-S12S402-7303ホイール:シルバー1.25M12
820
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
28971190K100-50-S8S402-8798ホイール:シルバー1.25M8
800
799
879(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする