プレート式双輪キャスター(ナイロン車)自在ストッパー付

プレート式双輪キャスター(ナイロン車)自在ストッパー付 - プラパートプレート式双輪キャスター(ナイロン車)自在ストッパー付 - プラパートプレート式双輪キャスター(ナイロン車)自在ストッパー付 - プラパートプレート式双輪キャスター(ナイロン車)自在ストッパー付 - プラパートプレート式双輪キャスター(ナイロン車)自在ストッパー付 - プラパート

取り付け後でも、ローレット部分を回すだけで高さ調整ができます。
固取付ボルトと同軸上に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備しています。
車輪ではなく本体を固定するのでグラつきません。
JIS S1038相当品です。

材質金具:スチール、車輪:ナイロン、ホイール:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)46取付高H(mm)66許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28971104K100-50-PBS402-8795ホイール:黒
860
859
945(税込)
当日出荷
28971129K100-50-PSS402-7298ホイール:シルバー
860
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする