ベロス
おくすり手帳ホルダー
通院に必要なものを全部まとめて収納できます。
保険証と診察券の分類に便利な1+3ポケットです。
用途
おくすり手帳や母子手帳の収納に
高齢者保険証・処方箋・障害者手帳の収納に
トラスコ品番
418-4832
材質
PVC
厚さ(mm)
1.2
色
半透明
タイプ
A6
縦(mm)
228
横(mm)
157
内容量
1枚
注意
※ベンジン・シンナー・ガソリン・灯油等で拭くと変質する事があります
※高温・直射日光のあたるところに置いたままにすると変形する事があります
※たわしや磨き粉等で磨くとキズがつくことがあります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28971217
OTH-601A
¥
520
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください