ベロス
保険証ケース
4ポケット付いているので保険証だけでなく、診察券やカードが収納できます。
トラスコ品番
418-4838
材質
PVC
厚さ(mm)
1.2
色
透明
タイプ
B8
縦(mm)
77
横(mm)
101
内寸法(縦×横)(mm)
66×94
内容量
1枚
注意
※ベンジン・シンナー・ガソリン・灯油等で拭くと変質する事があります
※高温・直射日光のあたるところに置いたままにすると変形する事があります
※たわしや磨き粉等で磨くとキズがつくことがあります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28971226
CSB-804S
¥
440
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください