ベロス
チャックポリ袋
密封が簡単にできるチャック付き
整理・保管に便利なタイトルシール付き
用途
小物整理や大切な書類などの保管に
付属品
タイトルシール
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.08
色
透明
注意
※先の尖った物を入れると破れるおそれがありますのでいれないでください
※高温、火のそばには置かないでください
※電子レンジ、オーブンには使用しないでください
※食品は入れないでください
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28971409
CPA-406
1袋(6枚)
420-7310
350
234
¥
280
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28971418
CPA-508
1袋(8枚)
420-7312
257
163
¥
280
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28971427
CPA-615
1袋(15枚)
420-7307
187
114
¥
280
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28971436
CPA-828
1袋(28枚)
420-7305
96
59
¥
280
¥
199
¥
219
(税込)
9日以内出荷
28971445
CPA-930
1袋(30枚)
420-7313
71
48
¥
280
¥
199
¥
219
(税込)
9日以内出荷
28971454
CPB-507
1袋(7枚)
420-7304
290
195
¥
280
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28971470
CPB-612
1袋(12枚)
420-7317
220
134
¥
280
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28971479
CPB-718
1袋(18枚)
420-7306
160
100
¥
280
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28971488
CPB-820
1袋(20枚)
420-7314
114
65
¥
280
¥
199
¥
219
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください