シークレットキャスター ナイロン車 Φ26 低床21.5mm 黒

シークレットキャスター ナイロン車 Φ26 低床21.5mm 黒 - プラパートシークレットキャスター ナイロン車 Φ26 低床21.5mm 黒 - プラパートシークレットキャスター ナイロン車 Φ26 低床21.5mm 黒 - プラパート

高さに制限のある収納家具の場合、収納容量を確保するのに有効です。
内装車輪フレームに鋼板を使用し、耐荷重50kgの高強度設定となっています。
本体回転軸には、ボールベアリングを使用し、旋回も軽快です。
丸パイプにも取り付けできます。

トラスコ品番421-0188車輪幅(mm)12取付高H(mm)21.5軸長L(mm)18許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)26RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28971497K80-26B
420
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする