3M
スコッチブライト グリーナークリーン PLAネットスポンジ GC-PLA NET
トウモロコシ由来の素材からできたネットスポンジタワシです。
キズをつけずに汚れを落とします。
製品包装にも再生紙を使用しています。
トラスコ品番
456-3758
材質
トウモロコシ由来のプラスチック素材であるPLA(ポリ乳酸)からつくられたスポンジ
厚さ(mm)
18
色
茶
縦(mm)
125
横(mm)
80
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28971540
GC-PLA NET
¥
358
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください