3M
スコッチブライト グリーナークリーン PLAメッシュネット GC-PLA MN
トウモロコシ由来の素材からできたネットタワシです。
キズをつけずに汚れを落とします。
製品包装にも再生紙を使用しています。
トラスコ品番
456-3766
材質
トウモロコシ由来のPLA(ポリ乳酸)
厚さ(mm)
5
色
茶
縦(mm)
200
横(mm)
180
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28971549
GC-PLA MN
¥
358
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください