3M
スコッチブライト バスシャイン ロングパイルネットスポンジ グレー B-53K
長い毛先が細かいミゾの汚れをかきとります。
凸凹の多い速乾床にも使えます。
引っ掛けタグ付きです。
シンプルなモノトーンカラーです。
トラスコ品番
456-3762
材質
抗菌ウレタンスポンジ、ネット:ポリエステルフィルム
厚さ(mm)
55
色
グレー
縦(mm)
145
横(mm)
78
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28971558
B-53K
¥
598
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください