曜日別特売

スコッチブライト取り替え式トイレクリーナー 重曹プラス 取り替え用スポンジ

スコッチブライト取り替え式トイレクリーナー 重曹プラス 取り替え用スポンジ - 3Mスコッチブライト取り替え式トイレクリーナー 重曹プラス 取り替え用スポンジ - 3Mスコッチブライト取り替え式トイレクリーナー 重曹プラス 取り替え用スポンジ - 3M

取替用スポンジです。
重曹配合の洗浄成分入りです。
フチ裏までしっかり汚れを落とします。
1回取り替え式の洗剤付スポンジが、トイレのフチ裏までズバッとかき取ります。

用途トイレ掃除に。トラスコ品番456-3761材質スポンジ:ポリエステル、アルコール系陰イオン界面活性剤、ベタイン系界面活性剤、アルコール系非イオン界面活性剤、重曹長さ(mm)78幅(mm)85厚さ(mm)25パープル繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28971576T-557-6RF GC
872
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする