レンフロ
クルー丈5本指Wサポート
Wサポートで足にフィット
着る消臭元
3足組
用途
カジュアルでもビジネスでも使えるソックス
トラスコ品番
433-7485
セット内容
黒/紺/グレー 3足組
材質
綿、ポリエステル、その他
色
アソート
タイプ
5本指
サイズ(cm)
25~27
入数
3足組
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28972215
SGWMB05TP
¥
1,000
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください