曜日別特売

ベータテープ 両面接着低VOCタイプ 4425ー10

ベータテープ 両面接着低VOCタイプ 4425ー10 - 3M(スリーエム)

初期接着力に優れ、粗面にも接着可能な両面テープです。
VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。

用途モルタルや木材など粗面の接着・シールに。厚さ(mm)1長さ(m)14内容量1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289722584425-10 10X14 1P427-5018基材:不織布、粘着剤:アクリル系10
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
289722674425-10 20X14 1P427-5020アクリル系粘着剤20
オープン
4,898
5,388(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする