3M(スリーエム)
VHB構造用接合テープ Y-4825K-08
リベット、ネジ、ボルト、溶接など、従来の接合方法を代替可能な超強力両面テープです。
VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。
用途
各種金属、補強材などの固定、シールに。
主な用途
接合
材質
基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
色
グレー
トラスコ品番
427-5019
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.8
長さ(m)
11
内容量
1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28972276
Y4825K-08 19X11 1P
19
11
0.8
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください