ケー エクセレント
使い捨て耳栓 FEP-01C コード付き
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。
高音域での遮音性に優れています。
底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易です。
トラスコ品番
439-0593
適合機種
無
材質
PU(ポリウレタン)
色
オレンジ
サイズ
フリー
コード
有(700mm(±20))
NRR値
32(dB)
ケース
無
SNR値
34(dB)
内容量
1組
注意
※耳の奥まで入れすぎないよう注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28972294
FEP-01C
¥
115
¥
89
¥
98
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください