ケー エクセレント
使い捨て耳栓 FEP-03C コード付き
先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓です。
すべての周波数帯で抜群の遮音性を誇ります。
低速リカバリーで復元後も外耳道をソフトに塞ぐため、長時間の使用にぴったりです。
トラスコ品番
439-0586
適合機種
無
材質
PU(ポリウレタン)
色
オレンジ
サイズ
フリー
コード
有(700mm(±20))
NRR値
32(dB)
ケース
無
SNR値
34(dB)
内容量
1組
注意
※耳の奥まで入れすぎないよう注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28972319
FEP-03C
¥
115
¥
89
¥
98
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください