ケー エクセレント
3段フランジ耳栓 EP-25C
エラストマー製の3段フランジ型の耳栓です。
繰り返し洗浄して使えるリユースタイプです。
トラスコ品番
439-0577
適合機種
無
材質
エラストマー
色
グリーン
サイズ
フリー
コード
有(700mm(±20))
NRR値
26(dB)
ケース
無
SNR値
27(dB)
内容量
1組
注意
※耳の奥まで入れすぎないよう注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28972337
EP-25C
¥
160
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください