ケー エクセレント
使い捨て耳栓 AB-131 抗菌仕様・グリップ付き
衛生的な抗菌仕様のウレタンフォームタイプ耳栓です。
グリップをつまんで外耳道へそのまま挿入するので、耳栓を初めて使用する方にとっても、装着はとても簡単です。
用途
MRI検査等での遮音に。
トラスコ品番
439-0599
適合機種
無
材質
本体:PU(ポリウレタン)、柄:塩化ビニル樹脂
色
オレンジ
サイズ
フリー
コード
無
NRR値
25(dB)
ケース
無
内容量
1組
注意
※耳の奥まで入れすぎないよう注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28972346
AB-131
¥
120
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください