ケー エクセレント
リール式専用耳栓 FEP-01H(使い捨てタイプ)
先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓です。
別売のリール式耳栓収納具「WithIN WI-02R」に装着して使用できる耳栓です。
トラスコ品番
439-0591
適合機種
WI-02R
材質
PU(ポリウレタン)
形状
ベル型
色
オレンジ
サイズ
フリー
コード
無
NRR値
32(dB)
ケース
無
SNR値
34dB
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28972407
FEP-01H
¥
93
¥
79
¥
87
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください