曜日別特売

レンリネスハンドル ニュー・グラスファイバー

レンリネスハンドル ニュー・グラスファイバー - セイワレンリネスハンドル ニュー・グラスファイバー - セイワレンリネスハンドル ニュー・グラスファイバー - セイワレンリネスハンドル ニュー・グラスファイバー - セイワレンリネスハンドル ニュー・グラスファイバー - セイワレンリネスハンドル ニュー・グラスファイバー - セイワ
(1件のレビュー)

非金属製でゾーニング対応のグラスファイバー製のハンドルです。
錆や腐食が無いので衛生的です。
カラー展開が6色(青、赤、黄、緑、白、黒)ございます。

用途清掃用ハンドル柄材質ガラス繊維、コーティング樹脂、PP樹脂長さ(mm)1280繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※「ハンドル用クリップ H-CS」は付いておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28972450HFR-400P-1440-1586
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
28972459HFR-400P-2437-7703
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
28972468HFR-400P-3437-7707
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
28972477HFR-400P-4437-7690
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
28972486HFR-400P-5437-7706
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
28972495HFR-400P-0437-7696
1,600
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-27
用途: 掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

今までは木柄の1500mmを使用していました。今回はグラスファイバーの1280mmを購入したので、とても軽くなりました。
身長155cmほどの女性たちが使用していますが、1280mmでは少し短かったかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする